false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RF - 09 Turbo Plus, Ölradiator RF 09 TURBO PLUS, perlgrau, 2.300 Watt, 4 Leistungsstufen

Produkt Type: RF - 09 Turbo Plus
Hersteller Nummer: 8634007
Rexel Artikelnr.: 6015590
EAN Code: 4002780010398

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektroheizkörper
Elektroheizkörper
Feature Feature details
Ausführung
Ölradiator
Anzahl der Schaltstufen 4
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Werkstoff des Heizelements Stahl
Mit Gebläse Ja
Leistung 2.400 W
Anzahl der Rippen 9
Farbe
grau
Herstellerfarbe
perlgrau
Breite
455 mm
Höhe
635 mm
Tiefe
240 mm
Montageart
Freistehend
Freistehend Ja
Gewicht 12,5 kg
Mit Zeitschaltuhr Nein
Digitalanzeige Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection