2. Hausgeräte
  3. Heizgeräte
  4. Saunaofen
  5. 942234
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Saunaofen - 942234, 43FN 6,0 kW - 942234
Saunaofen - 942234, 43FN 6,0 kW - 942234
EOS

942234, 43FN 6,0 kW

Rexel Artikelnr.: 
6022947
Hersteller Nummer: 
942234
EAN Code: 
4005531022343
Produkt Type: 
942234
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
942234, 43FN 6,0 kW

942234, 43FN 6,0 kW

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Für Familiensauna, Innenmantel aus feueraluminisiertem Blech, Anschlusskasten rückseitig, Steinaufnahmerost aus Edelstahl, Sockel in Tropfwannenkonstruktion, Außenmantel wahlweise anthrazit-perleffekt oder Edelstahl-blank, 15 kg-Einheit Saunasteine inklusive, Wandaufhängung für bodenfreie Wandmontage enthalten, Anschluss 400 V 3N AC

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Saunaofen
Leistung 6 kW
Newlec Nein
 
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85162999