false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ETK 300, Küchen-Wärmespeicher ETK 300 electronic, 3kW Anschlussleist.

Produkt Type: ETK 300
Hersteller Nummer: 148621
Rexel Artikelnr.: 8028170
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wärmespeicher
Wärmespeicher
Feature Feature details
Ausführung
Küchenspeicher
Nennanschlussleistung 3 kW
Anschlussspannung 400 V
Mit vormontiertem Heizkörper Ja
Mit elektronischem Aufladeregler Ja
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen 2
Farbe
weiß
Breite
0,445 mm
Höhe
0,84 mm
Tiefe
0,57 mm
Gewicht 184 kg
Mit Zusatzheizung Nein
Nennspannung 1 230 V
Nennspannung 2 400 V
Mit statischer Entladung Nein
Mit Temperaturregler Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85162100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection