false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

VFR 30/HFR 330, Wärmespeicher Quantum® Kompakt-Design 3 kW

Produkt Type: VFR 30/HFR 330
Hersteller Nummer: 369030
Rexel Artikelnr.: 9081331
EAN Code: 4015627369030

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wärmespeicher
Wärmespeicher
Feature Feature details
Ausführung
Standardspeicher
Anschlussleistung_Z 0...3 kW
Nennanschlussleistung 3 kW
Anschlussspannung 230 V
Mit vormontiertem Heizkörper Nein
Mit elektronischem Aufladeregler Ja
AC-Steuersystem wählbar Ja
An DC-Steuersystem anschließbar Ja
Störanzeige Nein
Mit Thermorelais Ja
Flusensieb im Luftansaugbereich Nein
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen 1
Farbe
weiß
Breite
772 mm
Höhe
664 mm
Tiefe
310 mm
Gewicht 178 kg
Mit Zusatzheizung Nein
Nennspannung 1 1,43 V
Nennspannung 2 230 V
Mit statischer Entladung Nein
Mit Temperaturregler Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85162100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection