false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ST 2400 E, Händetrockner Stahl weiß (vandalensicher)

Produkt Type: ST 2400 E
Hersteller Nummer: 170121
Rexel Artikelnr.: 6113883
EAN Code: 4011240170121

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Händetrockner
Händetrockner
Feature Feature details
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
Anschluss 1/N~220-240 V
Spannung_R
230...240 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Farbe
weiß
Anschlussleistung Heizkörper 2.200 W
Anschlussleistung Heizelement 2.200 W
Anschlussleistung Lüfter 200 W
Anschlussleistung Lüfter_R 2.400 W
Betriebsgeräusch 69 dB
Luftdurchsatz 252 m³/h
Betätigungsform Näherungselektronik
Betätigungsart Näherungselektronik
Schutzart (IP)
IPX1
Schutzklasse
I
Mit Raumbeduftung Nein
Höhe
240 mm
Breite
280 mm
Tiefe
250 mm
Gewicht 6,6 kg
Vandalensicher Ja
Herstellerfarbe
weiß
Mit Steckanschluss Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85163300

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community