false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Ultronic W, Händetrockner Highspeed Ultronic W, 0,95kW/220-240V, weiß, IP23

Produkt Type: Ultronic W
Hersteller Nummer: 231583
Rexel Artikelnr.: 9076833
EAN Code: 4017212315835

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Händetrockner
Händetrockner
Feature Feature details
Werkstoff des Gehäuses
AL-Druckguss
Spannung_R
220...240 V
Anschluss 1/N/PE~220-240 V
Anschlussleistung Heizkörper 910 W
Farbe
weiß
Anschlussleistung Lüfter 910 W
Anschlussleistung Lüfter_R 910 W
Betriebsgeräusch 82 dB
Luftdurchsatz 200 m³/h
Betätigungsform Näherungselektronik
Schutzart (IP)
IP24
Schutzklasse
I
Mit Raumbeduftung Nein
Höhe
289 mm
Breite
257 mm
Tiefe
234 mm
Gewicht 4,4 kg
Herstellerfarbe
Signalweiß
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85163300

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection