2. Hausgeräte
  3. Küchengeräte
  4. Fritteuse
  5. DO544FR
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Fritteuse - DO544FR, Heißluftfritteuse mit Trennwand 10 l - schwarz - DO544FR
Fritteuse - DO544FR, Heißluftfritteuse mit Trennwand 10 l - schwarz - DO544FR
DomoHesteller Logo
Domo

DO544FR, Heißluftfritteuse mit Trennwand 10 l - schwarz

Rexel Artikelnr.: 
6025652
Hersteller Nummer: 
DO544FR
EAN Code: 
5411397170323
Produkt Type: 
DO544FR
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
Heißluftfritteuse mit Trennwand 10 l - schwarz
Heißluft-Fritteuse mit einem Fassungsvermögen von 10 l mit Trennwand zur Unterteilung der Backzone in 2 Zonen. Mehrere Kapazitäten dank herausnehm-barer und beweglicher Trennwand: 10 l, 5 + 5 l, 6 + 4 l, 7 + 3 l. Backzonen können separat eingestellt werden, mit Timer aber SYNC-Funktion, sodass beide Zubereitungen gleichzeitig fertig sind. Heißluft-Fritteuse: bis zu 80% weniger Fett verglichen mit herkömmlichen Fritteusen. Schnelle Luftzirkulation für zügiges, energiesparendes Frittieren. Regulierbare Temperatur: 80°C-200˚C. 60-Minuten-Timer, Erinnerungsfunktion zum Schütteln der Nahrung und MUTE-Funktion. Display mit Touch-Bedienung: digitale Einstellung der Zeit und Temperatur. 8 autom. Programme. Cool-Touch-Gehäuse und Griff. Frittierpfanne, Rost und Trenn-wand sind hochwertig antihaftbeschichtet. Inkl. Grillrost. Sichtfenster um Backvorgang zu prüfen. Überhitzungsschutz




Produktdetails



Produktdetails

Fritteuse
Zolltarifnummer 85167970
Newlec Nein
 
Herkunftsland China