false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CBNPes 5758-20, Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost, A+++, FH+, 381l

Produkt Type: CBNPes 5758-20
Hersteller Nummer: 999150251
Rexel Artikelnr.: 8005744
EAN Code: 4016803178200

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils unten
Ausführung
2-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Grundfarbe der Tür Edelstahl
Dekorfähig
nicht möglich
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlussspannung 240 V
Spannung_R
240 V
Anschlusswert
190 W
Absicherung des Gerätes
1,4 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 434 l
Nettofassungsvermögen gesamt 381 l
Energieeffizienzklasse
A+++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 157
Energieverbrauch
157
Nutzinhalt des Kühlfachs 275 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs 106 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
37
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 2
Breite
700 mm
Höhe
2.010 mm
Tiefe
665 mm
Nischenbreite
750 mm
Nischenhöhe
2.050 mm
Nischentiefe
700 mm
Gefrierleistung 16
Lagerung bei Stromausfall 24 h
Klimaklasse SN-T
Frostfree System Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion_A sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil Ja
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung k.A.
Anzahl der Gefrierschubladen 3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Thermometer - Kühlteil digital
Thermometer - Gefrierteil digital
Biofresh/0°-Zone Ja
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Norm-Höhe
201 cm
Norm-Breite
70 cm
Serie
BioFresh
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84181020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community