false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CBef 4805-20, Kühl-Gefrier-Kombination mit BioFresh und SmartFrost, A+++, FH+, 357l

Produkt Type: CBef 4805-20
Hersteller Nummer: 999201051
Rexel Artikelnr.: 8005735
EAN Code: 4016803184300

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils unten
Ausführung
2-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
Silber
Grundfarbe der Tür Silber
Dekorfähig
nicht möglich
Anschlussspannung 240 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Spannung_R
240 V
Absicherung des Gerätes
1,4 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 391 l
Nettofassungsvermögen gesamt 357 l
Energieeffizienzklasse
A+++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 183
Energieverbrauch
183
Nutzinhalt des Kühlfachs 242 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs 115 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
38
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 2
Breite
600 mm
Höhe
2.087 mm
Tiefe
665 mm
Nischenbreite
620 mm
Nischenhöhe
2.050 mm
Nischentiefe
680 mm
Gefrierleistung 13
Lagerung bei Stromausfall 33 h
Klimaklasse SN-T
Frostfree System ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion_A sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil Ja
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung k.A.
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Anzahl der Gefrierschubladen 3
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Thermometer - Kühlteil digital
Thermometer - Gefrierteil digital
Biofresh/0°-Zone Ja
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Herstellerfarbe
Edelstahl mit SmartSteel/silver
Norm-Höhe
201 cm
Norm-Breite
60 cm
Serie
BioFresh
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84181020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community