false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CNef 5715-20, KUEHL-GEFRIER-KOMBINATION-NOFR, A+++, FH+

Produkt Type: CNef 5715-20
Hersteller Nummer: 999149851
Rexel Artikelnr.: 8005740
EAN Code: 4016803178163

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils unten
Ausführung
2-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
Silber
Grundfarbe der Tür Silber
Dekorfähig
nicht möglich
Anschlussspannung 240 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlusswert
190 W
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 437 l
Nettofassungsvermögen gesamt 402 l
Energieeffizienzklasse
A+++
Nutzinhalt des Kühlfachs 296 l
Energieverbrauch
183
Nutzinhalt des Gefrierfachs 106 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
38
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 2
Breite
700 mm
Höhe
2.087 mm
Tiefe
665 mm
Gefrierleistung 16
Lagerung bei Stromausfall 24 h
Klimaklasse SN-T
Frostfree System Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion_A sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil Ja
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung ohne
Anzahl der Gefrierschubladen 3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Thermometer - Kühlteil digital
Thermometer - Gefrierteil digital
Biofresh/0°-Zone Nein
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Norm-Höhe
205 cm
Norm-Breite
70 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84181020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community