false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Einbau Kühl-/Gefrierkombination, 178er Nische, A+, NoFrost, Schlepptür

Produkt Type: EKGC 16178
Hersteller Nummer: EKGC 16178
Rexel Artikelnr.: 7022856
EAN Code: 5906006703080

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Bauform
Einbaugerät
Bauart
integrierbar
Dekorfähig
Ja
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlussspannung 230 V
Energieeffizienzklasse
A+
Nutzinhalt des Kühlfachs 190 l
Energieverbrauch
270
Nutzinhalt des Gefrierfachs 56 l
Sternkennzeichnung 4
Breite
540 mm
Höhe
1.776 mm
Tiefe
540 mm
Nischenhöhe
1.780 mm
Klimaklasse N-ST
Frostfree System Ja
Möbeltürbefestigung Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierschubladen 3
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Biofresh/0°-Zone Ja
Art der Innenbeleuchtung LED
Herstellerfarbe
k.A.
Norm-Höhe
180 cm
Norm-Breite
55 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84182159

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community