false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Einbau-Kühl-Gefrierautomat, A++, 255l, 202 kWh/Jahr, 39dB(A)

Produkt Type: KI28DX30
Hersteller Nummer: KI28DX30
Rexel Artikelnr.: 7005048
EAN Code: 4242003768235

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils oben
Ausführung
2-türig
Bauform
Einbaugerät
Bauart
vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe
weiß
Dekorfähig
nicht möglich
Anschlussspannung 240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Spannung_R
220...240 V
Anschlusswert
90 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 258 l
Nettofassungsvermögen gesamt 255 l
Energieeffizienzklasse
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 202
Energieverbrauch
202
Nutzinhalt des Kühlfachs 214 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs 41 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
39
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 1
Breite
541 mm
Höhe
1.578 mm
Tiefe
545 mm
Nischenbreite
560 mm
Nischenhöhe
1.580 mm
Nischentiefe
550 mm
Gefrierleistung 2
Lagerung bei Stromausfall 17 h
Klimaklasse SN-ST
Frostfree System ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion_A ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung Schleppverbindung
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Thermometer - Kühlteil ohne
Thermometer - Gefrierteil ohne
Biofresh/0°-Zone Nein
Herstellerfarbe
k.A.
Norm-Höhe
158 cm
Norm-Breite
56 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73211110

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community