false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Einbau-Kühl-Gefrierkombination, Serie | 6

Produkt Type: KIS87AD40
Hersteller Nummer: KIS87AD40
Rexel Artikelnr.: 7024926
EAN Code: 4242002758619

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils unten
Ausführung
2-türig
Bauform
Einbaugerät
Bauart
vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe
Nicht zutreffend
Dekorfähig
nicht möglich
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlussspannung 230 V
Spannung_R
220...240 V
Anschlusswert
120 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 276 l
Nettofassungsvermögen gesamt 269 l
Energieeffizienzklasse
A+++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 149
Energieverbrauch
149
Nutzinhalt des Kühlfachs 208 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs 61 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
35
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 2
Breite
558 mm
Höhe
1.772 mm
Tiefe
545 mm
Nischenbreite
560 mm
Nischenhöhe
1.775 mm
Nischentiefe
550 mm
Gefrierleistung 9
Lagerung bei Stromausfall 30 h
Klimaklasse SN-T
Frostfree System ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion_A sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil Ja
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung fest
Anzahl der Gefrierschubladen 2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Thermometer - Kühlteil digital
Thermometer - Gefrierteil digital
Biofresh/0°-Zone Ja
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Herstellerfarbe
transparent
Norm-Höhe
180 cm
Norm-Breite
60 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84181080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community