false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kühl-/Gefrierkombination im Retro Design, 181 cm Höhe, Baby Blue, Energieeffizie

Produkt Type: KGCR 387 100 L
Hersteller Nummer: KGCR 387 100 L
Rexel Artikelnr.: 8009301
EAN Code: 5906006712808

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Ausführung
2-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
blau
Dekorfähig
Nein
Anschlussspannung 220...240 V
Energieeffizienzklasse
A++
Möbeltürbefestigung ohne
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Art der Innenbeleuchtung LED
Herstellerfarbe
baby blue
Norm-Höhe
181 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection