false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kühl-Gefrierkombination Side by Side

Produkt Type: KA92DHB31
Hersteller Nummer: KA92DHB31
Rexel Artikelnr.: 8005462
EAN Code: 4242003786604

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils links
Ausführung
Side-by-Side
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
Silber
Grundfarbe der Tür schwarz
Dekorfähig
nicht möglich
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlussspannung 240 V
Spannung_R
240...240 V
Anschlusswert
190 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 636 l
Nettofassungsvermögen gesamt 541 l
Energieeffizienzklasse
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 348
Nutzinhalt des Kühlfachs 367 l
Energieverbrauch
348
Nutzinhalt des Gefrierfachs 173 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
42
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 2
Breite
912 mm
Höhe
1.756 mm
Tiefe
732 mm
Gefrierleistung 12
Lagerung bei Stromausfall 12 h
Klimaklasse SN-T
Frostfree System Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion_A sichtbar und hörbar
Türanschlag links und rechts
Türanschlag wechselbar Nein
Möbeltürbefestigung ohne
Anzahl der Gefrierschubladen 2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Automatischer Eiswürfelbereiter Ja
Thermometer - Kühlteil digital
Thermometer - Gefrierteil digital
Biofresh/0°-Zone Nein
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Herstellerfarbe
Black with dots, Schwarz
Norm-Höhe
176 cm
Norm-Breite
91 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73211110

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community