false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kühl-Gefrierkombination

Produkt Type: KGC 15425 W
Hersteller Nummer: KGC 15425 W
Rexel Artikelnr.: 8014139
EAN Code: 5906006703301

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils oben
Ausführung
2-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
nicht möglich
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlussspannung 230 V
Anschlusswert
0,4 W
Bruttofassungsvermögen gesamt 213 l
Nettofassungsvermögen gesamt 205 l
Energieeffizienzklasse
A++
Nutzinhalt des Kühlfachs 160 l
Energieverbrauch
171
Nutzinhalt des Gefrierfachs 45 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
40
Breite
546 mm
Höhe
1.440 mm
Tiefe
571 mm
Nischenbreite
546 mm
Nischenhöhe
1.440 mm
Nischentiefe
571 mm
Gefrierleistung 2
Lagerung bei Stromausfall 21 h
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung keine
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Anzahl der Gefrierschubladen 0
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Biofresh/0°-Zone Nein
Art der Innenbeleuchtung LED
Herstellerfarbe
weiß
Norm-Höhe
145 cm
Norm-Breite
55 cm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84181020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community