false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kühlschrank integrierbar

Produkt Type: KI39FP60
Hersteller Nummer: KI39FP60
Rexel Artikelnr.: 7008898
EAN Code: 4242003462270

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils unten
Ausführung
2-türig
Bauform
Einbaugerät
Bauart
vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
Nicht möglich
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlussspannung 240 V
Spannung_R
240...240 V
Anschlusswert
120 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 273 l
Nettofassungsvermögen gesamt 245 l
Energieeffizienzklasse
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 236
Nutzinhalt des Kühlfachs 184 l
Energieverbrauch
236
Nutzinhalt des Gefrierfachs 61 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
41
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 3
Breite
556 mm
Höhe
1.772 mm
Tiefe
545 mm
Nischenbreite
560 mm
Nischenhöhe
1.775 mm
Nischentiefe
550 mm
Gefrierleistung 12
Lagerung bei Stromausfall 16 h
Klimaklasse SN-T
Frostfree System Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion_A sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung fest
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Anzahl der Gefrierschubladen 2
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Thermometer - Kühlteil Digital
Thermometer - Gefrierteil digital
Biofresh/0°-Zone Ja
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Herstellerfarbe
transparent
Norm-Höhe
177 cm
Norm-Breite
56 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84181080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community