false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KA92NLB35 Kühl-Gefrierkombination SBS

Produkt Type: KA92NLB35
Hersteller Nummer: KA92NLB35
Rexel Artikelnr.: 8002035
EAN Code: 4242003680216

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils links
Ausführung
Side-by-Side
Bauform Standgerät
Bauart sonstige
Gehäusegrundfarbe Silber
Grundfarbe der Tür schwarz
Dekorfähig Nicht möglich
Anschlussspannung 240 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Spannung_R 240...240 V
Anschlusswert 190 W
Absicherung des Gerätes 10 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 655 l
Nettofassungsvermögen gesamt 592 l
Energieeffizienzklasse A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 385
Energieverbrauch 385
Nutzinhalt des Kühlfachs 375 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs 217 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission 43
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 2
Breite
910 mm
Höhe
1.756 mm
Tiefe
725 mm
Gefrierleistung 12
Lagerung bei Stromausfall 12 h
Klimaklasse SN-T
Frostfree System Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion_A sichtbar und hörbar
Türanschlag links und rechts
Türanschlag wechselbar Nein
Anzahl der Gefrierschubladen 2
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Thermometer - Kühlteil Digital
Thermometer - Gefrierteil digital
Biofresh/0°-Zone Ja
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Norm-Höhe 176 cm
Norm-Breite 91 cm
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 84181020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community