false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KI87VVF30 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Flachscharnier-Technik, A++

Produkt Type: KI87VVF30
Hersteller Nummer: KI87VVF30
Rexel Artikelnr.: 7001853
EAN Code: 4242003674888

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils unten
Ausführung
2-türig
Bauform Einbaugerät
Bauart vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig nicht möglich
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlussspannung 240 V
Spannung_R 240...240 V
Anschlusswert 90 W
Absicherung des Gerätes 10 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 274 l
Nettofassungsvermögen gesamt 272 l
Energieeffizienzklasse A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 227
Nutzinhalt des Kühlfachs 209 l
Energieverbrauch 227
Nutzinhalt des Gefrierfachs 63 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission 38
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 1
Breite
541 mm
Höhe
1.772 mm
Tiefe
545 mm
Nischenbreite 560...560 mm
Nischenhöhe 1,775...1,775 mm
Nischentiefe 550 mm
Gefrierleistung 3
Lagerung bei Stromausfall 26 h
Klimaklasse SN-T
Frostfree System ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion_A ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung fest
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Anzahl der Gefrierschubladen 2
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Thermometer - Kühlteil digital
Biofresh/0°-Zone Nein
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Herstellerfarbe
transparent
Norm-Höhe 177 cm
Norm-Breite 56 cm
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 84181080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community