false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

RKI 5151 AW, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Nische 145 cm, integrierbar A+, Festtür, 162 L, GT unten 50 L

Produkt Type: RKI 5151 AW
Hersteller Nummer: 352839
Rexel Artikelnr.: 7022562
EAN Code: 3838942751714

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Bauform
Einbaugerät
Bauart
integrierbar
Dekorfähig
Ja
Anschlussspannung 220...240 V
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch
0,63
Nutzinhalt des Gefrierfachs 50 l
Nischenhöhe
1.450 mm
Nischentiefe
550 mm
Klimaklasse N
Türanschlag Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung Fest montiert
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Biofresh/0°-Zone Nein
Herstellerfarbe
k.A.
Norm-Höhe
150 cm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 84181020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection