false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SCB51621LS, LINIE Integrierbare Kühl-/ Gefrierkombination 158er Nische

Produkt Type: SCB51621LS
Hersteller Nummer: 925513016
Rexel Artikelnr.: 7005370
EAN Code: 7332543506309

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils unten
Ausführung
2-türig
Bauform
Einbaugerät
Bauart
Vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
nicht möglich
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlussspannung 240 V
Spannung_R
240 V
Anschlusswert
140 W
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 236 l
Nettofassungsvermögen gesamt 232 l
Energieeffizienzklasse
G
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 215
Nutzinhalt des Kühlfachs 160 l
Energieverbrauch
215
Nutzinhalt des Gefrierfachs 72 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
36
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 1
Breite
540 mm
Höhe
1.572 mm
Tiefe
549 mm
Nischenbreite
560 mm
Nischenhöhe
1.580 mm
Nischentiefe
550 mm
Gefrierleistung 4
Lagerung bei Stromausfall 22 h
Klimaklasse SN-N-ST-T
Frostfree System Kühlteil
Warnsignal bei Fehlfunktion_A ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts wechselbar
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierschubladen 3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Thermometer - Kühlteil ohne
Thermometer - Gefrierteil ohne
Biofresh/0°-Zone Nein
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Herstellerfarbe
Weiß
Norm-Höhe
158 cm
Norm-Breite
56 cm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84181080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community