false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SCB51821LS, LINIE Integrierbare Kühl-/ Gefrierkombinationen, statisch 178er Nische

Produkt Type: SCB51821LS
Hersteller Nummer: 925503094
Rexel Artikelnr.: 7005378
EAN Code: 7332543504138

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils unten
Ausführung
2-türig
Bauform
Einbaugerät
Bauart
vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
Nicht zutreffend
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlussspannung 230 V
Spannung_R
230...240 V
Anschlusswert
140 W
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 272 l
Nettofassungsvermögen gesamt 268 l
Energieeffizienzklasse
G
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 229
Nutzinhalt des Kühlfachs 196 l
Energieverbrauch
233
Nutzinhalt des Gefrierfachs 72 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
36
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 1
Breite
540 mm
Höhe
1.772 mm
Tiefe
549 mm
Nischenbreite
560 mm
Nischenhöhe
1.780 mm
Nischentiefe
550 mm
Gefrierleistung 4
Lagerung bei Stromausfall 22 h
Klimaklasse SN-N-ST-T
Frostfree System Kühlteil
Warnsignal bei Fehlfunktion_A ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts wechselbar
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Anzahl der Gefrierschubladen 3
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Thermometer - Kühlteil ohne
Thermometer - Gefrierteil ohne
Biofresh/0°-Zone Nein
Art der Innenbeleuchtung Ja
Herstellerfarbe
Weiß
Norm-Höhe
180 cm
Norm-Breite
55 cm
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 84181080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community