false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SET: KGN39IJ4A+KSZ1BVG10, Serie | 4

Produkt Type: KVN39IG4C
Hersteller Nummer: KVN39IG4C
Rexel Artikelnr.: 8009307
EAN Code: 4242005136469

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Ausführung
2-türig
Bauform
Einbaugerät
Bauart
integrierbar
Dekorfähig
Ja
Spannung_R
220...240 V
Bruttofassungsvermögen gesamt 366 l
Nettofassungsvermögen gesamt 366 l
Energieeffizienzklasse
A+++
Nutzinhalt des Kühlfachs 279 l
Energieverbrauch
182
Nutzinhalt des Gefrierfachs 87 l
Sternkennzeichnung 4
Breite
600 mm
Höhe
2.030 mm
Tiefe
660 mm
Nischenbreite
600 mm
Nischenhöhe
2.100 mm
Nischentiefe
700 mm
Türanschlag rechts
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Biofresh/0°-Zone Ja
Norm-Höhe
210 cm
Norm-Breite
60 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection