false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stand-Kühl-Gefrierkombination, Serie | 4

Produkt Type: KGV33VI31
Hersteller Nummer: KGV33VI31
Rexel Artikelnr.: 8015525
EAN Code: 4242002800622

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils unten
Ausführung
2-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Grundfarbe der Tür Edelstahl
Dekorfähig
nicht möglich
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlussspannung 230 V
Spannung_R
220...240 V
Anschlusswert
90 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 291 l
Nettofassungsvermögen gesamt 287 l
Energieeffizienzklasse
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 219
Energieverbrauch
219
Nutzinhalt des Kühlfachs 193 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs 94 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
39
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 1
Breite
600 mm
Höhe
1.760 mm
Tiefe
650 mm
Nischenbreite
600 mm
Nischenhöhe
1.760 mm
Nischentiefe
650 mm
Gefrierleistung 7
Lagerung bei Stromausfall 23 h
Klimaklasse SN-T
Frostfree System ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion_A ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung keine
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Anzahl der Gefrierschubladen 3
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Thermometer - Kühlteil digital
Thermometer - Gefrierteil Ohne
Biofresh/0°-Zone Nein
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Herstellerfarbe
inox-antifingerprint
Norm-Höhe
180 cm
Norm-Breite
60 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84181080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community