false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ZRB36104XA, Kühl-Gefrierkombination

Produkt Type: ZRB36104XA
Hersteller Nummer: 925053505
Rexel Artikelnr.: 8014108
EAN Code: 7332543258901

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils unten
Ausführung
2-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Grundfarbe der Tür Edelstahl
Dekorfähig
nicht möglich
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50 Hz
Spannung_R
230 V
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 338 l
Nettofassungsvermögen gesamt 337 l
Energieeffizienzklasse
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 242
Energieverbrauch
242
Nutzinhalt des Kühlfachs 226 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs 111 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
40
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 1
Breite
595 mm
Höhe
1.845 mm
Tiefe
647 mm
Nischenbreite
595 mm
Nischenhöhe
1.850 mm
Nischentiefe
647 mm
Gefrierleistung 4
Lagerung bei Stromausfall 20 h
Klimaklasse SN-T
Frostfree System Kühlautomat
Warnsignal bei Fehlfunktion_A ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung keine
Anzahl der Gefrierschubladen 3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Thermometer - Kühlteil ohne
Thermometer - Gefrierteil ohne
Biofresh/0°-Zone Ja
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Herstellerfarbe
silber
Norm-Höhe
185 cm
Norm-Breite
60 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84181020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community