false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ZRT18100WA, Doppeltür-Kühlautomat

Produkt Type: ZRT18100WA
Hersteller Nummer: 920403621
Rexel Artikelnr.: 8014118
EAN Code: 7332543254347

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühl-/Gefrierkombination
Kühl-/Gefrierkombination
Feature Feature details
Lage des Gefrierteils oben
Ausführung
2-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
nicht möglich
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50 Hz
Spannung_R
230 V
Anschlusswert
95 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 180 l
Nettofassungsvermögen gesamt 173 l
Energieeffizienzklasse
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 205
Energieverbrauch
205
Nutzinhalt des Kühlfachs 132 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs 41 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
40
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 1
Breite
496 mm
Höhe
1.209 mm
Tiefe
606 mm
Nischenbreite
496 mm
Nischentiefe
606 mm
Gefrierleistung 6
Lagerung bei Stromausfall 17 h
Klimaklasse SN-ST
Frostfree System Kühlautomat
Warnsignal bei Fehlfunktion_A ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung keine
Anzahl der Gefrierschubladen 0
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Thermometer - Kühlteil ohne
Thermometer - Gefrierteil ohne
Biofresh/0°-Zone Nein
Art der Innenbeleuchtung Glühlampe
Norm-Höhe
121 cm
Norm-Breite
50 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 82077090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community