false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BCDv 1003-20, DISPLAYKUEHLGERAET MIT UMLUFT

Produkt Type: BCDv 1003-20
Hersteller Nummer: 998476600
Rexel Artikelnr.: 8012437
EAN Code: 9550000005907

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Ausführung
1-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Grundfarbe der Tür Edelstahl
Dekorfähig
nicht möglich
Anschlussspannung 240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
118 W
Absicherung des Gerätes
0,9 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 85 l
Energieeffizienzklasse
A - A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 474
Nutzinhalt des Kühlfachs 77 l
Energieverbrauch
484
Geräuschemission
53
Breite
497 mm
Höhe
816 mm
Tiefe
548 mm
Klimaklasse SN-ST
Innenlüfter im Kühlteil Ja
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung ohne
Anzahl der verstellbaren Ablagen 2
Biofresh/0°-Zone Nein
Getränkespender Nein
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Norm-Höhe
82 cm
Norm-Breite
50 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84185090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community