false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CMes 502-20, COOL-MINI-KUEHLSCHRANK-STANDMO

Produkt Type: CMes 502-20
Hersteller Nummer: 998921300
Rexel Artikelnr.: 8012438
EAN Code: 9005382149690

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Ausführung
1-türiges Tischgerät
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Grundfarbe der Tür Edelstahl
Dekorfähig
nicht möglich
Anschlussspannung 240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
161 W
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 45 l
Energieeffizienzklasse
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 112
Nutzinhalt des Kühlfachs 42 l
Energieverbrauch
107
Sternkennzeichnung k.A.
Geräuschemission
38
Breite
425 mm
Höhe
612 mm
Tiefe
450 mm
Nischenbreite
450 mm
Nischenhöhe
650 mm
Nischentiefe
500 mm
Klimaklasse SN-ST
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Nein
Möbeltürbefestigung fest
Biofresh/0°-Zone Nein
Anzahl der verstellbaren Ablagen 2
Getränkespender Nein
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Norm-Höhe
61 cm
Norm-Breite
42 cm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84185090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community