false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

EK 1624-20, EINBAUMODELL-KUEHLSCHRANK, A++, FH+

Produkt Type: EK 1624-20
Hersteller Nummer: 999155051
Rexel Artikelnr.: 7005707
EAN Code: 4016803179009

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Ausführung
1-türig
Bauform
Einbaugerät
Bauart
dekorfähig
Gehäusegrundfarbe
ohne
Grundfarbe der Tür ohne
Dekorfähig
nicht möglich
Anschlussspannung 240 V
Spannung_R
240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Absicherung des Gerätes
1,2 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 141 l
Energieeffizienzklasse
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 151
Energieverbrauch
151
Nutzinhalt des Kühlfachs 118 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs 16 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
36
Breite
559 mm
Höhe
880 mm
Tiefe
540 mm
Nischenbreite
560...570 mm
Nischenhöhe
874...880 mm
Nischentiefe
550 mm
Klimaklasse SN-T
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung flächenbündig
Biofresh/0°-Zone Nein
Anzahl der verstellbaren Ablagen 3
Getränkespender Nein
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Herstellerfarbe
k.A.
Norm-Höhe
88 cm
Norm-Breite
56 cm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 84182159

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection