false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KI41RAD30, Einbau-Kühlautomat, Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

Produkt Type: KI41RAD30
Hersteller Nummer: KI41RAD30
Rexel Artikelnr.: 7024524
EAN Code: 4242003622254

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Ausführung
1-türig
Bauform
Einbaugerät
Bauart
vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
möglich mit Zubehör
Anschlussspannung 240 V
Spannung_R
240...240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
90 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 215 l
Energieeffizienzklasse
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 105
Energieverbrauch
105
Nutzinhalt des Kühlfachs 211 l
Sternkennzeichnung Cooler
Geräuschemission
33
Breite
558 mm
Höhe
1.221 mm
Tiefe
545 mm
Nischenbreite
560...560 mm
Nischenhöhe
1.225...1.225 mm
Nischentiefe
550 mm
Klimaklasse SN-T
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen 5
Biofresh/0°-Zone Ja
Getränkespender Nein
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Herstellerfarbe
Nicht zutreffend
Norm-Höhe
123 cm
Norm-Breite
56 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84182159

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community