false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KR 1883 A2+, Tischkühlschrank, 85x55x58, Mechanisch, A++ exte

Produkt Type: KR 1883 A2+
Hersteller Nummer: 855080996000
Rexel Artikelnr.: 8001560
EAN Code: 4011577651065

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Ausführung
Kühlgerät. Auftisch
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
Nicht möglich
Anschlussspannung 230 V
Spannung_R
220...240 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlusswert
90 W
Absicherung des Gerätes
16 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 128 l
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch
0,246
Nutzinhalt des Kühlfachs 128 l
Sternkennzeichnung Automatisch
Geräuschemission
40
Breite
550 mm
Höhe
850 mm
Tiefe
580 mm
Nischenbreite
550 mm
Nischenhöhe
850 mm
Nischentiefe
580 mm
Klimaklasse N
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts wechselbar
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung Fest montiert
Anzahl der verstellbaren Ablagen 2
Biofresh/0°-Zone Nein
Getränkespender Nein
Herstellerfarbe
Weiß
Norm-Höhe
85 cm
Norm-Breite
55 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 74199990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection