false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

KS 116-4 RVA+ TOP, Tischkühlschrank 50 cm Vollraum mit APL

Produkt Type: KS 116-4 RVA+ TOP
Hersteller Nummer: 0140055
Rexel Artikelnr.: 8025155
EAN Code: 4016572005493

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Ausführung
1-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
Tischgerät
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
nicht möglich
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Nennstrom
0,55 A
Anschlusswert
90 W
Bruttofassungsvermögen gesamt 92 l
Energieeffizienzklasse
A+
Nutzinhalt des Kühlfachs 90 l
Energieverbrauch
112
Sternkennzeichnung k.A.
Geräuschemission
42
Breite
480 mm
Höhe
850 mm
Tiefe
510 mm
Nischenbreite
480 mm
Nischenhöhe
850 mm
Nischentiefe
550 mm
Klimaklasse N-ST
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung ohne
Biofresh/0°-Zone Nein
Anzahl der verstellbaren Ablagen 2
Getränkespender Nein
Art der Innenbeleuchtung sonstige
Herstellerfarbe
weiß
Norm-Höhe
85 cm
Norm-Breite
50 cm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84182191

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection