false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

R 6152 BW, Kühlschrank A++ , B 60 cm H 145 cm, weiß

Produkt Type: R 6152 BW
Hersteller Nummer: 444861
Rexel Artikelnr.: 8012257
EAN Code: 3838942911897

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Ausführung
1-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
freistehend
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
Nein
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlusswert
230 W
Bruttofassungsvermögen gesamt 305 l
Energieeffizienzklasse
A++
Nutzinhalt des Kühlfachs 302 l
Energieverbrauch
0,29
Sternkennzeichnung k.A.
Geräuschemission
42
Breite
600 mm
Höhe
1.450 mm
Tiefe
640 mm
Klimaklasse SN,N,ST,T
Türanschlag Rechts wechselbar
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung ohne
Biofresh/0°-Zone Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen 5
Getränkespender Nein
Art der Innenbeleuchtung Glühlampe
Herstellerfarbe
weiß
Norm-Höhe
145 cm
Norm-Breite
60 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 82077090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community