false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RBI 4122 AW, Einbau-Kühlschrank A++, Schlepptür, 182 L, 4-Sterne GF 17 L

Produkt Type: RBI 4122 AW
Hersteller Nummer: 352717
Rexel Artikelnr.: 7022553
EAN Code: 3838942751097

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Bauform
Einbaugerät
Bauart
vollintegrierbar
Dekorfähig
Ja
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Bruttofassungsvermögen gesamt 199 l
Energieeffizienzklasse
A++
Nutzinhalt des Kühlfachs 182 l
Energieverbrauch
0,47
Nutzinhalt des Gefrierfachs 17 l
Sternkennzeichnung 4
Nischentiefe
560 mm
Klimaklasse SN,N,ST
Türanschlag Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung Schleppverbindung
Getränkespender Nein
Herstellerfarbe
k.A.
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 82077090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community