false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RBI 5092 AW, Einbau-Kühlschrank, Nische 88 cm, integrierbar A++, Festtür, 115 L, 4-Sterne GF 17 L

Produkt Type: RBI 5092 AW
Hersteller Nummer: 352708
Rexel Artikelnr.: 7022548
EAN Code: 3838942751790

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Bauform
Einbaugerät
Bauart
integrierbar
Dekorfähig
Ja
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Bruttofassungsvermögen gesamt 132 l
Energieeffizienzklasse
A++
Nutzinhalt des Kühlfachs 115 l
Energieverbrauch
0,41
Nutzinhalt des Gefrierfachs 17 l
Sternkennzeichnung 4
Breite
880 mm
Höhe
880 mm
Nischenhöhe
880 mm
Nischentiefe
560 mm
Klimaklasse N,ST
Türanschlag Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung Fest montiert
Getränkespender Nein
Herstellerfarbe
k.A.
Norm-Höhe
90 cm
Norm-Breite
90 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 82077090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community