false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RU 5004 A++, Unterbau-Kühlscheank, A++, 85l, weiß, Dekorfähig

Produkt Type: RU 5004 A++
Hersteller Nummer: 483842
Rexel Artikelnr.: 7001313
EAN Code: 3838942028175

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Bauform
Einbaugerät
Bauart
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
Ja
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlusswert
100 W
Bruttofassungsvermögen gesamt 85 l
Energieeffizienzklasse
A++
Nutzinhalt des Kühlfachs 85 l
Energieverbrauch
127,8
Geräuschemission
39
Breite
495 mm
Höhe
816 mm
Tiefe
550 mm
Klimaklasse ST,N
Türanschlag wechselbar
Türanschlag wechselbar Ja
Getränkespender Nein
Herstellerfarbe
weiß
Norm-Höhe
85 cm
Norm-Breite
50 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 74199990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community