false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SKS6122CAF, CARAT Kühlgerät 123er Nische

Produkt Type: SKS6122CAF
Hersteller Nummer: 933033219
Rexel Artikelnr.: 7005353
EAN Code: 7332543505487

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Ausführung
1-türig
Bauform
Eingebaut
Bauart
Vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
nicht möglich
Spannung_R
230...240 V
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlusswert
130 W
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 205 l
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch
103
Nutzinhalt des Kühlfachs 202 l
Sternkennzeichnung k.A.
Geräuschemission
35
Breite
556 mm
Höhe
1.219 mm
Tiefe
550 mm
Nischenbreite
560 mm
Nischenhöhe
1,225 mm
Nischentiefe
550 mm
Klimaklasse SN-N-ST-T
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts wechselbar
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung Fest montiert
Anzahl der verstellbaren Ablagen 6
Getränkespender Nein
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Norm-Höhe
125 cm
Norm-Breite
60 cm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84182159

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community