false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Tisch-Kühlschrank, Serie | 2

Produkt Type: KTR15NW3A
Hersteller Nummer: KTR15NW3A
Rexel Artikelnr.: 8009330
EAN Code: 4242005135929

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Ausführung
1-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
freistehend
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
nicht möglich
Anschlussspannung 220...240 V
Spannung_R
220...240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
70 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 136 l
Energieeffizienzklasse
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 94
Energieverbrauch
94
Nutzinhalt des Kühlfachs 135 l
Sternkennzeichnung k.A.
Geräuschemission
39
Breite
560 mm
Höhe
850 mm
Tiefe
580 mm
Nischenbreite
560 mm
Klimaklasse SN-T
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung ohne
Biofresh/0°-Zone Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen 1
Getränkespender Nein
Art der Innenbeleuchtung LED
Herstellerfarbe
weiß
Norm-Höhe
85 cm
Norm-Breite
60 cm
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection