false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

UK 1524-23, KUEHLSCHRANK-EINBAUMODELL-UNTE (FH +)

Produkt Type: UK 1524-23
Hersteller Nummer: 998430251
Rexel Artikelnr.: 7025364
EAN Code: 4016803167860

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Ausführung
1-türig
Bauform
Einbaugerät
Bauart
dekorfähig
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
möglich und im Beipack
Anschlussspannung 240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
193,2 W
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 125 l
Energieeffizienzklasse
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 185
Energieverbrauch
176
Nutzinhalt des Kühlfachs 117 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs 16 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
37
Breite
600 mm
Höhe
820 mm
Tiefe
570 mm
Nischenbreite
600 mm
Nischenhöhe
820 mm
Nischentiefe
570 mm
Klimaklasse N
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung ohne
Biofresh/0°-Zone Nein
Anzahl der verstellbaren Ablagen 1
Getränkespender Nein
Art der Innenbeleuchtung Glühlampe
Herstellerfarbe
weiß
Norm-Höhe
82 cm
Norm-Breite
60 cm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 84182159

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection