false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UKS 130-1 A+, Unterbau-Kühlschrank, 4 Sterne, R 600a, Festtürtechnik, 117L(100/17)L, Glasline

Produkt Type: UKS 130-1 A+
Hersteller Nummer: 0150055
Rexel Artikelnr.: 8012800
EAN Code: 4016572009798

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Ausführung
1-türig
Bauform
Einbaugerät
Bauart
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe
weiß
Dekorfähig
Ja
Anschlussspannung 240 V
Spannung_R
240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
80 W
Absicherung des Gerätes
0,7 A
Anzahl der Verdichter 1
Bruttofassungsvermögen gesamt 117 l
Energieeffizienzklasse
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 176
Energieverbrauch
176
Nutzinhalt des Kühlfachs 100 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs 17 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
41
Breite
590 mm
Höhe
825 mm
Tiefe
543 mm
Nischenbreite
600 mm
Nischenhöhe
825...875 mm
Nischentiefe
550 mm
Klimaklasse N-ST
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen 1
Getränkespender Nein
Norm-Höhe
83 cm
Norm-Breite
59 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84182159

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community