false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Vollraum-Kühlschrank - 85 cm Höhe - weiß - mit TopEEK A+ - Energieverbrauch/Jahr 110 kWhNutzinhalt Kühlen 92 l nettoAusstattung Kühlen:3 transpar

Produkt Type: VKS 15293 W
Hersteller Nummer: VKS 15293 W
Rexel Artikelnr.: 8001593
EAN Code: 5906006703073

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kühlschrank
Kühlschrank
Feature Feature details
Ausführung
1-türig
Bauform
Standgerät
Bauart
integrierbar
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
nicht möglich
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 110
Nutzinhalt des Kühlfachs 92 l
Energieverbrauch
112
Sternkennzeichnung 4
Breite
480 mm
Höhe
850 mm
Tiefe
515 mm
Nischenbreite
480 mm
Nischenhöhe
850 mm
Nischentiefe
515 mm
Klimaklasse N-ST
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung ohne
Anzahl der verstellbaren Ablagen 2
Getränkespender Nein
Herstellerfarbe
weiß
Norm-Höhe
90 cm
Norm-Breite
50 cm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 82077090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community