false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KWT6833SG EU1, KWT6833SG EU1

Produkt Type: KWT6833SG EU1
Hersteller Nummer: 10409080
Rexel Artikelnr.: 8005496
EAN Code: 4002515716663

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Weinkühlschrank
Weinkühlschrank
Feature Feature details
Bauform
Standgerät
Bauart
freistehend
Gehäusegrundfarbe
edelstahl
Anschlusswert
0 W
Dekorfähig
nicht möglich
Spannung_R
220...240 V
Absicherung des Gerätes
10 A
Energieeffizienzklasse
A
Anzahl der Verdichter 1
Nutzinhalt 584 l
Geräuschemission
38
Energieverbrauch
0
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux) 178
Breite
700 mm
Höhe
1.920 mm
Tiefe
746 mm
Klimaklasse SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen 1
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung ohne
Herstellerfarbe
edelstahl
Norm-Höhe
195 cm
Norm-Breite
70 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84185090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community