false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Weinlagerschrank, Serie | 8

Produkt Type: KSW38940
Hersteller Nummer: KSW38940
Rexel Artikelnr.: 8020707
EAN Code: 4242002376486

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Weinkühlschrank
Weinkühlschrank
Feature Feature details
Bauform
Standgerät
Ausführung
Weinlagerschrank
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
Aluminium
Grundfarbe der Tür aluminium
Anschlusswert
200 W
Dekorfähig
nicht möglich
Spannung_R
220...240 V
Absicherung des Gerätes
10 A
Energieeffizienzklasse
B
Anzahl der Verdichter 1
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 213
Nutzinhalt 368 l
Energieverbrauch
212
Geräuschemission
42
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux) 197
Breite
595 mm
Höhe
1.860 mm
Tiefe
600 mm
Klimaklasse SN-T
Anzahl der Temperaturzonen 1
Temperatur
5...22 °C
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung ohne
Herstellerfarbe
Aluminium
Norm-Höhe
190 cm
Norm-Breite
60 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84185019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection