false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

NICR 842, Kaffeevollautomat CafeRomatica 842

Produkt Type: NICR 842
Hersteller Nummer: 300 800 842
Rexel Artikelnr.: 6009916
EAN Code: 4260083468425

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Espressoautomat
Espressoautomat
Feature Feature details
Bauart
vollautomatisch
Ausführung
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Heizsystem Thermoblock-System
Max. Pumpendruck 15 bar
Volumen des Wassertanks 1,8 l
Fassungsvermögen Espressoteil 1,8 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) 2
Leistung 1.465 W
Fassungsvermögen Bohnenbehälter 250 g
Anschlusswert
1.465 W
Spannung_R
230...240 V
Grundfarbe
Silber
Mit Display Ja
Cappuccino-System Ja
Schnelldampf Nein
Milchaufschäumung Ja
Kaffeepulverschacht Ja
Wasserfilter Ja
Automatisches Reinigungssystem Ja
Heißwasserfunktion Ja
Programmierbare Tassenmenge Ja
Verstellbares Mahlwerk Ja
Wählbare Kaffeemenge Ja
Kapselsystem Nein
Herstellerfarbe
Alu-Silber/Chrom
Padsystem Nein
Bauform
Standgerät
Breite
240 mm
Höhe
330 mm
Tiefe
480 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85167100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection