false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

TASSIMO Multigetränke-System VIVY 2

Produkt Type: TAS1402
Hersteller Nummer: TAS1402
Rexel Artikelnr.: 6009764
EAN Code: 4242002958422

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Espressoautomat
Espressoautomat
Feature Feature details
Bauart
vollautomatisch
Ausführung
Kaffee/Espresso/Cappuccino/Tee
Heizsystem Durchlauferhitzer
Max. Pumpendruck 3,3 bar
Fassungsvermögen Espressoteil 0,7 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) 1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter 0 g
Leistung 1.300 W
Anschlusswert
1.300 W
Spannung_R
220...240 V
Grundfarbe
schwarz
Mit Display Nein
Cappuccino-System Nein
Schnelldampf Nein
Milchaufschäumung Nein
Kaffeepulverschacht Nein
Wasserfilter Nein
Automatisches Reinigungssystem mit T-Disc
Programmierbare Tassenmenge Nein
Verstellbares Mahlwerk Nein
Wählbare Kaffeemenge Nein
Kapselsystem Nein
Herstellerfarbe
Real Black
Padsystem Ja
Bauform
Standgerät
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community