2. Hausgeräte
  3. Kaffeegenuss
  4. Kaffeeautomat
  5. 23087016001
  • 
Product videos
Product images
20680-56, Russell Hobbs Buckingham Glas-Kaffeemaschine 20680-56
 Zurück
 nächstes
Kaffeeautomat - 20680-56, Russell Hobbs Buckingham Glas-Kaffeemaschine 20680-56 - 23087016001
Russell Hobbs

20680-56, Russell Hobbs Buckingham Glas-Kaffeemaschine 20680-56

Rexel Artikelnr.: 
6000258
Hersteller Nummer: 
23087016001
EAN Code: 
4008496815838
Produkt Type: 
20680-56
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
Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück
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
20680-56, Russell Hobbs Buckingham Glas-Kaffeemaschine 20680-56

20680-56, Russell Hobbs Buckingham Glas-Kaffeemaschine 20680-56

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 2
Kaffeemaschine, Brausekopf-Technologie – bessere Kaffee-Extraktion für ein hervorragendes Aroma, Schnellheizsystem – erreicht 50 % schneller die optimale Brühtemperatur, digitales Bedienelement mit programmierbarem Timer (24 Stunden), Selbstreinigungsfunktion, 1-4 Tassen-Option – für das perfekte Kaffeearoma, selbst bei kleinen Mengen, hochwertige Glaskanne mit Scharnierdeckel und Füllmengenmarkierung, Warmhalteplatte, herausnehmbarer Filterträger, automatische Abschaltung, Tropf-Stopp bei Kannenentnahme, Wasserstandsanzeige mit Füllmengenmarkierung, integrierter Messlöffel, blauer Leuchtring, leuchtet während des Brühvorgangs und Warmhaltens, Kontrollleuchte, Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl mit Kunststoffapplikationen, 10 Tassen Fassungsvermögen (1,25 l), 1.000 Watt

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kaffeeautomat 






Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
20680-56, Russell Hobbs Buckingham Glas-Kaffeemaschine 20680-56

Russell Hobbs

20680-56, Russell Hobbs Buckingham Glas-Kaffeemaschine 20680-56

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


PM1W-GR, APC Überspannungsschutz-Steckdose, 1-fach, grau

APC

PM1W-GR, APC Überspannungsschutz-Steckdose, 1-fach, grau

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1
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
Kaffeeautomat
Ausführung Kaffeeautomat
Anschlusswert 1.000 W
Tassenzahl 10
Fassungsvermögen 1.250 ml
Herstellerfarbe Edelstahl/schwarz
Ausführung der Kanne Glaskanne
Grundfarbe Edelstahl
Integriertes Mahlwerk Nein
Warmhalteplatte Ja
Aromaschalter Nein
Timer Ja
Nachtropfsperre Ja
 
Leistung 1.000 W
Teefilter Nein
Wassertank abnehmbar Nein
Milchaufschäumung Nein
Automatische Abschaltung Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Wasserfilter Nein
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85167100