false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CKS1561N, EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT: SensoFlowSystem, AromaPressureSystem, AromaDoubleShot, 4,1 - TFT-Farb- und Grafikdisplay, OneTouch DoubleCup, SilentCeramDr

Produkt Type: CKS1561N
Hersteller Nummer: C15KS61N0
Rexel Artikelnr.: 7001532
EAN Code: 4242004173267

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kaffeeautomat
Kaffeeautomat
Feature Feature details
Anschlusswert
1.600 W
Leistung 1.600 W
Spannung_R
220...240 V
Tassenzahl 2
Grundfarbe
Edelstahl
Integriertes Mahlwerk Ja
Aromaschalter Ja
Timer Nein
Wasserfilter Ja
Wassertank abnehmbar Nein
Milchaufschäumung Ja
Herstellerfarbe
Edelstahl
Breite
596 mm
Höhe
455 mm
Tiefe
377 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85167100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection