false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelio Aroma KM Glas, WMF Stelio Aroma Kaffeemaschine Glas

Produkt Type: Stelio Aroma KM Glas
Hersteller Nummer: 412150011
Rexel Artikelnr.: 6021271
EAN Code: 4211129109116

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kaffeeautomat
Kaffeeautomat
Feature Feature details
Ausführung
Kaffeeautomat
Anschlusswert
1.000 W
Leistung 1.000 W
Tassenzahl 10
Fassungsvermögen 1.000 ml
Ausführung der Kanne Glaskanne
Grundfarbe
schwarz/Edelstahl
Integriertes Mahlwerk Nein
Warmhalteplatte Ja
Aromaschalter Ja
Timer Nein
Nachtropfsperre Ja
Wasserfilter Nein
Teefilter Nein
Wassertank abnehmbar Nein
Milchaufschäumung Nein
Herstellerfarbe
Cromargan® matt
Breite
170 mm
Höhe
341 mm
Tiefe
250 mm
Automatische Abschaltung Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85167100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection