false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

ACP 23 S, Lokales Raumklimagerät ACP 23 S, Weitwurftechnik

Produkt Type: ACP 23 S
Hersteller Nummer: 238967
Rexel Artikelnr.: 9006886
EAN Code: 4017212389676

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 8 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 8 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klima-Kompaktgerät
Klima-Kompaktgerät
Feature Feature details
Ausführung
mobiles Raumklimagerät
Mit Heizfunktion Nein
Mit Fernbedienung
Ja
Kühlkapazität im Kühlbetrieb bei Volllast 2,3 kW
Energieeffizienzklasse
A
Energieeffizienzgröße im Kühlbetrieb bei Volllast (je höher, desto besser) 2,9
Umweltzeichen der Europäischen Union Nein
Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch 0,9 kWh
Gerätetyp: nur Kühlung oder Kühlung/Heizung Kühlung
Kühlungsart Luftkühlung
Geräuschemission bei Standardbetrieb 59
Höhe
767 mm
Breite
460 mm
Tiefe
395 mm
Gewicht 29 kg
Mit elektronischer Steuerung Ja
Mit Wärmepumpenbetrieb Nein
Farbe
weiß
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection