false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ACP 24 D, Lokales-Raumklimagerät ACP 24 D, transportabel

Produkt Type: ACP 24 D
Hersteller Nummer: 239142
Rexel Artikelnr.: 9006885
EAN Code: 4017212391426

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 6 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 6 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klima-Kompaktgerät
Klima-Kompaktgerät
Feature Feature details
Ausführung
mobiles Raumklimagerät
Mit Heizfunktion Nein
Mit Fernbedienung
Ja
Kühlkapazität im Kühlbetrieb bei Volllast 2,3 kW
Energieeffizienzklasse
A
Energieeffizienzgröße im Kühlbetrieb bei Volllast (je höher, desto besser) 2,6
Umweltzeichen der Europäischen Union Nein
Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch 366 kWh
Gerätetyp: nur Kühlung oder Kühlung/Heizung Kühlung
Kühlungsart Luftkühlung
Geräuschemission bei Standardbetrieb 61
Höhe
651 mm
Breite
693 mm
Tiefe
276 mm
Gewicht 39 kg
Mit elektronischer Steuerung Ja
Mit Wärmepumpenbetrieb Nein
Höhe des Innengerätes 651 mm
Breite des Innengerätes 693 mm
Tiefe des Innengerätes 276 mm
Farbe
weiß
Gewicht des Innengerätes 39 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection